Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6600); 3x/s; True RMS; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6600); 3x/s; True RMS; Bel: ja
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6600); 3x/s; True RMS; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AX-176
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: AXIOMET
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Interface: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K;USB-Kabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 500g
Optionale Ausstattung: Messkabel AX-TLP-001;Messkabel AX-TLP-001T;Messkabel AX-TLS-001B;Messkabel AX-TLS-003A;Messkabel AX-TLS-004A;Messkabel AX-TLS-005A;Messkabel AX-TLS-007S;Messkabel PPOM-14;Messpinzette AX-TLP-TW-01;Messkabel AX-TL-4B1-B;Messkabel AX-TL-4B1-BL;Messkabel AX-TL-4B1-R;Messkabel AX-TL-BNC-4BP2;Messkabel AX-TLP-002;Messkabel AX-TLP-003;Messkabel AX-TLS-002B
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Abtasten: 3x/s
Tastgrad: 1...99%
Tastgradmessgenauigkeit: ±(2% + 10 Ziffern)
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -55...1000°C
Aufbewahrungstemperatur: -10...60°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x40mm
AC Strommessbereich: 10A;600mA;0,1...660µA;66mA;6,6mA
Widerstandsmessbereich: 6,6kΩ;66kΩ;660kΩ;6,6MΩ;66MΩ;100mΩ...660Ω
DC Strommessbereich: 10A;600mA;0,1...660µA;66mA;6,6mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;6,6V;66V;660V;0,1...660mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;6,6V;66V;660V;0,1...660mV
Frequenzbereichsmessung: 10mHz...66Hz;660Hz;6,6kHz;66kHz;660kHz;6,6MHz;66MHz
Kapazitätsmessbereich: 1pF...6,6nF;66nF;660nF;6,6µF;66µF;660µF;6,6mF;66mF
Diodentest: 1mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (6600)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.