Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 1250l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftminderer; 1250l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen
Druckluftminderer; 1250l/min; Druck Betrieb: 10bar; 5um; Innen
Artikel-Nr.:
     2805-AW30-F02H-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW30-F02H-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 10bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 0,5...7bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Durchfluss: 1250l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,19*
€ 38,68*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 29,78*
€ 39,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,15*
€ 52,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.