Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; AT90; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip AVR; AT90; Prototypenplatine
Entw.Kits: Microchip AVR; AT90; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-AVR-CAN
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-CAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;JTAG;zur Stromversorgung;IDC40 x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: CAN;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Herstellerserie: AT90
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Komponenten: AT90CAN128
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.