Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Pozidriv-Kreuzschlitz-Bits,flach; 1kVAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Pozidriv-Kreuzschlitz-Bits,flach; 1kVAC
Set: Schraubendreher; Pozidriv-Kreuzschlitz-Bits,flach; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-AV-05050
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV05050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Hersteller: AVIT
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900:2004
Schraubendreher-Art: flach;Pozidriv-Kreuzschlitz-Bits
Material der Spitze: Stahl
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Eigenschaften der Werkzeugset: Anti-Rutsch Griff;Zweikomponenten Griff
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Pozidriv-Schraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): PZ1 | 80mm | 180mm;PZ2 | 100mm | 210mm
Schlitzschraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): 3mm | 75mm | 155mm;4mm | 100mm | 200mm;5,5mm | 125mm | 235mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 25,84*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 25,99*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 26,18*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,27*
€ 31,38*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 32,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,27* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.