Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; UQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 2; 0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; UQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 2; 0,4mm
IC: AVR Mikrocontroller; UQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 2; 0,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA16E5-M4U
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16E5-M4U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UQFN32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART x2;PDI
Abtastgeschwindigkeit: 300ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 26
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 8
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH;512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 5,06*
2 Tage
490
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 5,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.