Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY26L-8PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY26L-8PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ADC Eingangsverstärkung
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 8MHz
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 11
Anzahl output compare Kanäle: 3
Erinnerung: 2kB FLASH;256B SRAM;128B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.