Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11
IC: AVR Mikrocontroller; DIP20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 11
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY26-16PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY26-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ADC Eingangsverstärkung
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 11
Anzahl output compare Kanäle: 3
Speicher: 2kB FLASH;256B SRAM;128B EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 3,39*
1
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,84*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.