Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAMD5
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMD51N20A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD51N20A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;RS485;USART;LIN;USB;I2S;SDHC;QSPI;PTC;ISO7816
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 81
Passendes Zubehör: MCP2003-E/SN
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAMD5
Speicher: 1MB FLASH;32kB SRAM;256kB RAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,86*
1 Tag
1007
1
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 10,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 10,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP2003-E/SN
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.