Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP64; 1,62÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 47
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4S16BA-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4S16BA-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;SSC;SPI x3;SWD;SD;eMMC;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Anzahl Timer 32bit: 6
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4S
Anzahl interner Unterbrechungen: 47
Anzahl output compare Kanäle: 9
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1MB FLASH;192kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.