Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; 32kBSRAM,1MBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; 32kBSRAM,1MBFLASH
IC: ARM Mikrocontroller; LQFP100; 1,62÷3,6VDC; 32kBSRAM,1MBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAM4C16CA-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4C16CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Betriebsspannung: 1,8...3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: USB;JTAG;I2C x2;SWD;UART x7;SPI x7
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;MPU;FPU;Innentemperatursensor;TRNG
Verschlüsselung: AES128;CPKCC;SHA
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: ATSAM4C
Anzahl interner Unterbrechungen: 106
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl der Kerne: 2
Speicher: 1MB FLASH;32kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.