Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 20
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA32U2-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U2-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: UART;SPI x2;debugWIRE;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 20
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Speicher: 8kB SRAM;32kB FLASH;1kB EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
5
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,76*
1 Tag
612
1
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 5,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 5,72*
2
€ 8,95*
ab € 3,67*
€ 5,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.