Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 8kx8bit; Interface: UART; PLCC44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 8kx8bit; Interface: UART; PLCC44
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 8kx8bit; Interface: UART; PLCC44
Artikel-Nr.:
     2805-AT89S52-24JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S52-24JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Interface: UART
Flash Speicherorganisation: 8kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 2
Familie: AT89
Speicher: 32kB SRAM;8kB FLASH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,90*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,38*
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 11,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.