Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 64kx8bit; 3÷5,5VDC; PLCC44; AT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 64kx8bit; 3÷5,5VDC; PLCC44; AT89
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 64kx8bit; 3÷5,5VDC; PLCC44; AT89
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51CC03UA-SLSU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC03UA-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Interface: SPI;UART;CAN 2.0A;CAN 2.0B
Flash Speicherorganisation: 64kx8bit
Speicherorganisation EEPROM: 2kx8bit
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;2kB EEPROM;128B SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,91*
€ 15,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 16,04*
1 Tag
81
5
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.