Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Touchsensor; I2C; SO20-W; Ch: 12; 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Touchsensor; I2C; SO20-W; Ch: 12; 1,8÷5,5VDC
IC: driver; Touchsensor; I2C; SO20-W; Ch: 12; 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AT42QT2120-SU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT2120-SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 12
Integrierten Schaltkreises-Art: Touchsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,04*
1 Tag
1855
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 111 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.