Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; RGB; Stiftleiste; MKR; 3,3VDC; APA102; SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; RGB; Stiftleiste; MKR; 3,3VDC; APA102; SPI
Erweiterungsplatine; RGB; Stiftleiste; MKR; 3,3VDC; APA102; SPI
Artikel-Nr.:
     2805-ASX00010
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO MKR RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftleiste
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Interface: SPI
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Arduino Mkr
Anzahl Dioden: 84
Abmessungen: 61,5x27mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Herstellerserie: MKR
Modul-Art: RGB
Komponenten: APA102
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.