Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; IDC; männlich; PIN: 20; gerade; THT; 2,54mm; System: 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; IDC; männlich; PIN: 20; gerade; THT; 2,54mm; System: 2x10
Buchse; IDC; männlich; PIN: 20; gerade; THT; 2,54mm; System: 2x10
Artikel-Nr.:
     2805-ASLG20G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ASLG20G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.