Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 108m3/h; 34dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 108m3/h; 34dBA
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 108m3/h; 34dBA
Artikel-Nr.:
     2805-ASEN102529
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN102529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: PANASONIC
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,19A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 108m3/h
Lärmbelastung: 34dBA
Drehzahl: 2300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 14W
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,62*
€ 43,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,81*
€ 44,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.