Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±0,5%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0402; 4,7kΩ; 62,5mW; ±0,5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ARG0402-4K7-0.5%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     ARG02DTC4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Herstellerserie: ARG
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.