Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 5kV; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 5kV; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 5kV; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-APV1122J
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APV1122J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Anschaltzeit: 0,4ms
Ausschaltzeit: 0,1ms
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Fotodiode
Isolationsspannung: 5kV
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, optokoppler dip 16, foto diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.