Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,1%
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-APM-PROC-APO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-PROC-APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;Positiv
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Genauigkeit: 0,1%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: DC Spannung;DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
DC Strommessbereich: 4...20mA;10...50mA
DC Spannungsmessbereich: -10...10V
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 124,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 98,91*
€ 128,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 105,39*
€ 160,93*
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 160,93*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 168,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538148
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.