Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 12VDC; 3A; TO263-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 12VDC; 3A; TO263-5
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷40VDC; UAusg: 12VDC; 3A; TO263-5
Artikel-Nr.:
     2805-AP1501-12K5G-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1501-12K5G-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: TO263-5
Frequenz: 150kHz
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 4,5...40V DC
Wirkungsgrad: 90%
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.