Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,6V; 5A; DFN6; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,6V; 5A; DFN6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 6,6V; 5A; DFN6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8001DI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8001DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Fassungsvermögen: 1pF
Rückspannung max.: 5,5V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6,6V
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.