Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -28A; 31W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -28A; 31W; TO252
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -28A; 31W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD4189
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD4189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 40v
mosfet
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: -40V
Drainstrom: -28A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 31W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 31,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet to252
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.