Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 1,7A; 800mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 1,7A; 800mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 1,7A; 800mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3422
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 1,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 3,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.