Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,1A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,1A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,1A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3418
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,1A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 4,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.