Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,2A; 0,9W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,2A; 0,9W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 5,2A; 0,9W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3416
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 5,2A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 10nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.