Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3
Artikel-Nr.:
     2805-AO3160E
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3160E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23A-3
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 30mA
Widerstand im Leitungszustand: 500Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,89W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.