Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 0,03A; 0,89W; SOT23A-3
Artikel-Nr.:
     2805-AO3160
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet 600v
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23A-3
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 30mA
Widerstand im Leitungszustand: 500Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,89W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 1nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.