Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; grün; ØLeitg: 1,4÷1,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; grün; ØLeitg: 1,4÷1,7mm
Zubehör: Aderdichtung; Superseal 1.5; grün; ØLeitg: 1,4÷1,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-0-0281934-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Durchmesser der Öffnung: 5,5mm
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Steckverbinder Zubehör-Typ: Aderdichtung
Außendurchmesser: 6,1mm
Leitungsaußendurchmesser: 1,4...1,7mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0296*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,06*
1 Tag
10223
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0679*
1 Tag
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0679*
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0144*
€ 0,0858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.