Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; SO16; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; SO16; Tube
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; RS422,RS485; SO16; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AM26LS32ACD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM26LS32ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 52mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 2,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
AM26C32CD
ab € 0,75*
Ähnlich
Texas Instruments
DS26C32ATM/NOPB
ab € 1,58*
Ähnlich
Texas Instruments
SN75173D
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.