Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 15VDC; IAusg: 67mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 15VDC; IAusg: 67mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 15VDC; IAusg: 67mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1S-1215SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1S-1215SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,68x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1S-Z
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.