Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 22,8÷25,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 22,8÷25,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 22,8÷25,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1DR-2405S-NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1DR-2405S-NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 19,5x9,5x6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 22,8...25,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1DR-NZ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.