Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 84mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 84mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 84mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1DR-1212SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1DR-1212SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 19,5x7,2x9,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 84mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1DR-Z
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.