Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SIP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SIP7
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 200mA; SIP7
Artikel-Nr.:
     2805-AM1DR-0505S-RZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1DR-0505S-RZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 19,5x7,2x9,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 64%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: AM1DR-RZ
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.