Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 21,6÷26,4V; UAusg: 7,2VDC; IAusg: 35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 21,6÷26,4V; UAusg: 7,2VDC; IAusg: 35mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 21,6÷26,4V; UAusg: 7,2VDC; IAusg: 35mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4S-2407SZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4S-2407SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 11,7x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 7,2V DC
Ausgangsstrom: 35mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 21,6...26,4V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 67%
Herstellerserie: AM1/4S-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.