Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 50mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; IAusg: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4S-0505SH30Z
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4S-0505SH30Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 0,25W
Äußere Abmessungen: 11,7x6x9,65mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 50mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 66%
Herstellerserie: AM1/4S-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.