Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing:10,8÷13,2V; UAusg:5VDC; IAusg:50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing:10,8÷13,2V; UAusg:5VDC; IAusg:50mA
Wandler: DC/DC; 0,25W; UEing:10,8÷13,2V; UAusg:5VDC; IAusg:50mA
Artikel-Nr.:
     2805-AM1/4L-1205S-NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1/4L-1205S-NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: AIMTEC
Gehäuse: SMD
Wandler-Typ: DC/DC
Serie: AM1/4L-NZ
Isolationsspannung: 1000V DC
Gewicht: 1.5g
Leistung: 0.25W
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 12.7 x 11.2 x 6.7mm
Eingangsspannung: 10.8...13.2V
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 50mA
Wirkungsgrad: 65%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.