Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 100VDC; Ø51x82mm; ±20%; 18000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 100V dc, Ø 51mm x 82mm x 82mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ALS31A103KE100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A103KE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø51x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 28mΩ
Herstellerserie: ALS31
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
96
€ 5,90*
ab € 20,86*
€ 25,69*
24
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 30,40*
1 Tag
109
1
€ 14,99*
ab € 20,24*
€ 36,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 2.466,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2741
ab € 1,50*
Zubehör
Kemet
2773
ab € 0,645*
Zubehör
Kemet
2779
ab € 0,554*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYB7042
ab € 0,986*
Zubehör
Kemet
2737
ab € 1,17*
Zubehör
Kemet
V4
ab € 1,12*
Zubehör
Kemet
PYB7026
ab € 0,824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.