Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 400VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 400VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 400VDC; Ø66x105mm; ±20%; ALS30
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A222MF400
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A222MF400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 28,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø66x105mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 19000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 62mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
24
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 38,94*
16
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 50,09*
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 32,59*
€ 51,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 934,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,60*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.