Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 63VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 63VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Kondensator: elektrolytisch; 10mF; 63VDC; Ø36x82mm; ±20%; 11000h
Artikel-Nr.:
     2805-ALS30A103DE063
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A103DE063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 12,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø36x82mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 11000h
Anzahl Ausgänge: 2
Kondensatoreneigenschaften: hält großen Strombelastungen stand
ESR Widerstand: 17mΩ
Herstellerserie: ALS30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 17,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 25,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.