Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 180uF; 450VDC; Ø25x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 180uF; 450VDC; Ø25x40mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 180uF; 450VDC; Ø25x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-ALC70A181BD450
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A181BD450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 450vdc
Hersteller: KEMET
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 18000h
Anzahl Ausgänge: 2
Betriebsstrom: 1,22A
ESR Widerstand: 778mΩ
Weitere Suchbegriffe: alu elko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1080
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,48*
180
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,58*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 3,50*
€ 9,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1080 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.080 Stück
Mindestbestellmenge: 1080 Stück ( entspricht € 4.838,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
H1
ab € 0,83*
Zubehör
Kemet
V2
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.