Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 15mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 15mA; Ch: 1
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; SOD123; 15mA; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-AL5809-15S1-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-15S1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOD123
Betriebsspannung: 2,5...60V
Ausgangsstrom: 15mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.