Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,3nH; 850mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,3nH; 850mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz
Drossel: thin film; SMD; 0402; 1,3nH; 850mA; 200mΩ; Q: 16; IRes: 10GHz
Artikel-Nr.:
     2805-AL02BT1N302
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AL02BT1N302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 0,85A
Toleranz: ±0,1nH
Induktivität: 1,3nH
Drossel-Typ: thin film
Güte: 16
Testfrequenz: 500MHz
Resonanzfrequenz: 10GHz
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.