Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB C-Stecker; 1m; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB C-Stecker; 1m; grün
Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB C-Stecker; 1m; grün
Artikel-Nr.:
     2805-AK-USB-73
Hersteller:
     AKYGA
Herst.-Nr.:
     AK-USB-73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 30W
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Steckverbinder Farbe: grün
Standard: Quick Charge;Power Delivery
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 5,58*
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,74*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,98*
6 Tage
11
3
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 14,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.