Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-53 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-USB-53
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-53
EAN/GTIN:
     5901720139672
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
17 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
18 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 3,27*
2 Tage
196
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,83*
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 7,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.