Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2805-AK-USB-41 Herst.-Nr.: AK-USB-41 EAN/GTIN: 5901720137555 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-41 ist ein hochwertiges USB-C-Kabel zum Laden von mobilen Geräten. Es ist auf beiden Seiten mit symmetrischen USB-Typ-C-Steckern abgeschlossen. Dadurch passt es zu den meisten modernen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets oder sogar Laptops. Darüber hinaus ist das Kabel für das Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von 60 W ausgelegt. Daher kann es problemlos an leistungsstarke Ladegeräte mit Schnellladefunktion angeschlossen werden. Es ist sowohl mit den Standards Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC) als auch mit Samsung AFC, Huawei FCP/SCP oder Apple 2.4 A kompatibel. Außerdem kann das Kabel nicht nur zum Aufladen von Geräten, sondern auch zur Datenübertragung zwischen ihnen verwendet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Energie | Eingangsspannung | 20 V |  | Eingangsstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 43 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 130 mm |  | Verpackungshöhe | 16 mm |  | Paketgewicht | 48 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,34* |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,05* | € 6,36* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,74* | € 8,35* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,76* | € 15,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|