Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-32 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,3 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-32 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-32 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-32 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,3 m USB C Schwarz
Akyga AK-USB-32 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,3 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-USB-32
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-32
EAN/GTIN:
     5901720136398
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
Das Akyga® AK-USB-32 Kabel ist ein praktisches Zubehör mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Es ist mit dem beliebten USB-Typ-C-Stecker und -Buchse in der Version USB 3.2 Gen 2, auch bekannt als USB 3.1 Gen 2 oder USB 3.1 SuperSpeed+, ausgestattet. Dieses kleine 30 cm lange Verlängerungskabel kann Ihnen mehr als einmal das Leben retten, wenn das Kabel des von Ihnen verwendeten Geräts zu kurz ist. Es kann ein Ladegerät mit eingebautem Kabel, eine Powerbank oder eine Festplatte sein. Dank ihm können wir die USB-C-Buchse einfach aus der Dockingstation oder dem Monitor herausführen, so dass der Zugang zu ihr bequemer und schneller ist. Außerdem bietet das Kabel eine extrem schnelle Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s und das Laden mit bis zu 100 W (20 V / 5 A). Damit können Sie unter anderem schnell Daten von Festplatten und mobilen Geräten auf Ihren Laptop übertragen sowie Videos in perfekter 4K UHD-Qualität störungsfrei übertragen.

Oder haben Sie vielleicht Angst, den Bildschirm Ihrer Nintendo Switch zu zerkratzen? Mit dem Extender müssen Sie es nicht mehr in das Original-Dock stecken. Sie wollen trotz leerem Akku weiterspielen? Auch das ist kein Problem. Schließen Sie Ihr Gerät einfach mit dem Verlängerungskabel an die Ladestation an und Sie können weiterspielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,36*
Lager 2805
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 10,41*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,99*
8 Tage
22
2
€ 6,99*
ab € 21,94*
€ 30,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.