Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2805-AK-HD-15R Herst.-Nr.: AK-HD-15R EAN/GTIN: 5901720135698 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga AK-HD-15R-Kabel wurde entwickelt, um die Video- und Audioübertragung von Geräten mit Micro-HDMI-Eingang - am häufigsten in Smartphones oder Tablets - zu einem Fernseher oder Monitor mit HDMI-Anschluss zu ermöglichen. Mit diesem Produkt können Sie Filme oder Fotos ansehen, die im Gerätespeicher gespeichert sind, z. ein Telefon auf einem großen Bildschirm.
Die verwendete HDMI-Technologie zeichnet sich durch die Übertragung eines digitalen Signals aus, wodurch die Beeinträchtigung der Bild- und Tonqualität durch externe Störungen minimiert wird. Das Akyga-Produkt ist in der HDMI 1.4-Version erhältlich, die eine schnelle Datenübertragung garantiert und den Zugriff auf das Internet ermöglicht. Das Kabel hat eine Länge von 1,5 m. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |  | Gewicht | 73 g |  | Verpackungsbreite | 140 mm |  | Verpackungstiefe | 175 mm |  | Verpackungshöhe | 16 mm |  | Paketgewicht | 78 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 1.4 |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,80* | € 5,87* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5,71* | € 9,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|