Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 2805-AK-AD-31 Herst.-Nr.: AK-AD-31 EAN/GTIN: 5901720132352 |
| |
|
|  |  |
 | La tarjeta adaptadora LAN Akyga® AK-AD-31 USB 3.0 para RJ45 10/100/1000 Mbps es ideal para computadoras portátiles con tarjetas de red integradas dañadas o sin una tarjeta preinstalada. El uso de una solución moderna USB 3.0 en el producto permite el uso de flujo de datos de alta velocidad. . El adaptador garantiza la velocidad de conexión de red hasta 1000 Mbps. El dispositivo es compatible con los siguientes sistemas: Windows XP, Vista, 7,8,10 y Mac OS 10.6 y más recientes, Chromebook y Linux. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | Polen | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.15 m |  | Schnittstelle | Ethernet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Verpackungshöhe | 24 mm |  | Paketgewicht | 50.3 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm |  | Tiefe | 140 mm |  | Höhe | 22 mm |  | Gewicht | 44.8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, schnittstellenkarten, erweiterungskarten, adapterkarten, anschlusskarten, netzwerkkarten, erweiterungsadapter, buskarten, kommunikationskarten, interface-module, verbindungskarten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,60* | € 22,73* |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,42* | € 22,76* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 16,40* | € 22,92* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 25,03* | € 34,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|