Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-340102-030-W Herst.-Nr.: AK-340102-030-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vernickelt Farbe der Isolierung: weiß Kabellänge: 3m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;mini Displayport Stecker Ausführung: mit Sperre;DisplayPort 1.1a Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,03* | € 5,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,04* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,12* | € 5,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,18* | € 5,93* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|